DAYTON 1RWB4 luftsirkulator, kulelager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB

DAYTON 1RWB4 luftsirkulator, kulelager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC

På lager
Vare: AB3FJB Modell: 1RWB4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1010/680
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.715/480
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft370/350
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.280/250
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStål
CFM høy7250
CFM Lav4650
CFM / Watt19.9/24.3
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1100/900
VaktmaterialeStål
Høyde43 11 / 16 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde26 "
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1100/900
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg eller tak
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.4/2.0
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.17mm
Lydnivå77dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts364/220
Bredde33 "
Wire Guard ferdigGlans svart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1RWB4 luftsirkulator er ideell for kjøling av lager og produksjonsområder, samt tørre og rene rom der gulvplassen er begrenset.

Egenskaper:

  • Den har wirebeskyttere med pulverbelegg for bladbeskyttelse og motstå utilsiktede farer.
  • Denne luftsirkulatoren har en permanent smurt direktedrevet motor og kulelager som gir høy luftstrøm, minimalt med støy og forlenget levetid.
  • Den er utstyrt med en veggmonteringsbrakett for installasjon i kompakte områder.
  • Denne stasjonære luftsirkulatoren har en permanent delt kondensatormotor som går med en maksimal hastighet på 1100 rpm.
  • Den har stålhus for strukturell stivhet og aluminiumsblader for å motstå korrosjon.

Standarder og godkjenninger:

  • cULus

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er disse luftsirkulatorene forskjellige fra standard industrivifter?

A. Sammenlignet med standard industrivifter er disse luftsirkulatorene laget av materialer med lettere mål og har en motor med lavere hestekrefter med lettere lagre.

Q. Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til denne luftsirkulatoren?

A. Den kan brukes ved omgivelsestemperaturer på opptil 104 grader F.

Sp. Hva er støynivået til Dayton 1RWB4 luftsirkulator?

A. 77 dBA.

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1RWB4 luftsirkulator, kulelager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC
4 014 NOK / enhet