DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM

DAYTON 1LXN4 luftsirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v

På lager
Vare: AB2GLM Modell: 1LXN4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1450
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.970
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft710
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.510
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.370
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStål
CFM høy10,600
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
Miljøapplikasjonerutendørs
Fan RPM1140
VaktmaterialeStål
Høyde44 "
Housing MaterialPlast
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde21.75 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsstedVegg eller tak
Antall kniver3
Driftsforsterker10.6
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå92 dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde39.5 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.65
Skipets høyde (cm)156.72
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1RWB4 luftsirkulator, kulelager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Umontert30 "Stål105 Grader F26 "Open Air-Over1/44 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LXN4 luftsirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v
19 822 NOK / enhet