DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG

DAYTON 13V401 luftsirkulator 18 tommer 5700 Cfm 120v

På lager
Vare: AA6EAG Modell: 13V401

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.475/396
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.272/230
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft142/132
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy5700
CFM Lav4000
CFM / Watt26.8/27
Ledningslengde9ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1101/1019
VaktmaterialeStål
Høyde38.125 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde24 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/5
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1101/1019
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker1.83/1.27
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Fase1
Skaft Dia.0.472 "
Lydnivå70 / 66dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning120
Watts213/148
Bredde20.88 "
Wire Guard ferdigGlanset svart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK
DAYTON 1RWB4 luftsirkulator, kulelager, 30 i bladdiameter, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Umontert30 "Stål105 Grader F26 "Open Air-Over1/44 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V401 luftsirkulator 18 tommer 5700 Cfm 120v
3 429 NOK / enhet