MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 5 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrering: 5 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0602844
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46-435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0431458
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46-435 PSI1 140 NOK
RFQ
B
MF0307720
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0425587
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
B
MF0609315
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0312164
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0323981
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0425586
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0425588
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
D
MF0425602
14.483.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
D
MF0425601
14.483.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
B
MF0425589
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0600105
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
B
MF0425590
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
D
MF0609321
14.48 "3.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
C
MF0609314
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
D
MF0600111
14.48 "3.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
B
MF0425591
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
E
MF0603896
14.721.28 "5.689 "1.28 "5.689 "---917NOK
RFQ
E
MF0859555
14.721.28 "5.689 "1.28 "5.689 "---917NOK
RFQ
E
MF0859559
14.72 "1.28 "5.689 "1.28 "5.689 "---917NOK
RFQ
F
MF0323985
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
F
MF0609252
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
G
MF0324020
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.76-58 PSI386NOK
RFQ
F
MF0425459
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
F
MF0316318
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
G
MF0312977
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.76-58 PSI386NOK
RFQ
F
MF0425461
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
F
MF0308152
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
H
MF0312968
17.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
F
MF0425462
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
I
MF0425483
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "---704NOK
RFQ
H
MF0425433
17.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
I
MF0609260
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "---704NOK
RFQ
H
MF0312974
17.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
J
MF0425481
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "96.44-73 PSI618NOK
RFQ
K
MF0609196
17.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "95.70-73 PSI713NOK
RFQ
L
MF0609188
17.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "176.76-58 PSI398NOK
RFQ
M
MF0600129
17.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI466NOK
RFQ
I
MF0600049
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "---704NOK
RFQ
K
MF0599977
17.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "95.70-73 PSI713NOK
RFQ
G
MF0600036
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.76-58 PSI386NOK
RFQ
G
MF0425456
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.76-58 PSI386NOK
RFQ
L
MF0599970
17.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "176.765858 PSI398NOK
RFQ
H
MF0425434
17.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI491NOK
RFQ
F
MF0313607
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
I
MF0425484
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "---704NOK
RFQ
F
MF0425460
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
H
MF0609189
17.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI491NOK
RFQ
J
MF0600048
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "96.447373 PSI618NOK
RFQ
K
MF0425440
17.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "95.707373 PSI713NOK
RFQ
F
MF0425463
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
F
MF0326682
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
F
MF0425458
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
H
MF0425432
17.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI491NOK
RFQ
M
MF0425606
17.99 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.685858 PSI466NOK
RFQ
I
MF0323998
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "---704NOK
RFQ
M
MF0609339
17.99 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.685858 PSI466NOK
RFQ
F
MF0312975
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
J
MF0609259
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "96.447373 PSI618NOK
RFQ
G
MF0609251
17.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.765858 PSI386NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?