HOVEDFILTER INC. MF0599970 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CG3HWK R44C05C

MAIN FILTER INC. MF0599970 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron vurdering, Buna Seal, 17.99 tommers høyde

Vare: CG3HWK Modell: MF0599970Kryssreferanse: R44C05C '
398NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.126 "
Bunn OD6.083 "
Kapasitet176.76
Skjul trykk58
Sprekktrykk58 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse4419 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde17.99 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.126 "
Topp OD6.083 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX R44C05C

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0307720 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308152 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF8KJØP HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312164 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312968 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312969 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312974 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312975 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599970 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron vurdering, Buna Seal, 17.99 tommers høyde
398NOK / enhet