VESTIL CART-seriens mekaniske saksevogner


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 660 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med lås , hjulbredde: 1" , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Lengde: 47 " , Antall hjul: 4 , Driftstype: Fotdrevet , Plattformlengde: 37 " , Plattformbredde: 23 1 / 2 " , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Skala inkludert: Nei , Bredde: 23.62 "
StilModellFARGERammematerialeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattformmaterialePris (eks. mva)
A
CART-660-M
BlåStålStål39.5 "21.5 "Stål8 833 NOK
B
CART-660-M-PSS
SølvRustfritt stålRustfritt stål39.25 "22 "Rustfritt stål21 004 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?