VESTIL CART-660-M Mekanisk saksevogn, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer Størrelse | AG7PDC

VESTIL CART-660-M Mekanisk saksevogn, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PDC Modell: CART-660-M

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med lås
Hjulbredde1"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde18 "
Lengde47 "
Senket høyde18 "
MaterialeStål
Maks. Høyde39.5 "
Maks. Reiseavstand21.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde18 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde37 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde23 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde39 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertNei
Hastighetstypeenslig
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)60.01
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattformmaterialePris
VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vogn i delvis rustfritt stål, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer Størrelse | AG7PDD CART-660-M-PSSSølvRustfritt stålRustfritt stål39.25 "22 "Rustfritt stål21 004 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-660-M Mekanisk saksevogn, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer størrelse
8 833 NOK / enhet