VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vogn i delvis rustfritt stål, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer Størrelse | AG7PDD

VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vogn i delvis rustfritt stål, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PDD Modell: CART-660-M-PSS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med lås
Hjulbredde1"
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde18 "
Lengde47 "
Senket høyde17 1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde39.25 "
Maks. Reiseavstand22 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde17.25 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde37 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde23 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde39 1 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertNei
Hastighetstypeenslig
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.6
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)60.01
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattformmaterialePris
VESTIL CART-660-M Mekanisk saksevogn, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer Størrelse | AG7PDC CART-660-MBlåStålStål39.5 "21.5 "Stål8 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vogn i delvis rustfritt stål, 660 Lb. Kapasitet, 37 tommer x 23.5 tommer størrelse
21 004 NOK / enhet