80/20 10-serien T-sporprofiler


filtre
Bore Dia .: 5.2 mm , Farge: Fjern , Drop Lock: 2 grader , Bli ferdig: anodize , Karakter: 6105-T5 , Treghetsmoment: 0.0492 in4 , Treghetsøyeblikk - IX: 0.0443 in4 , Treghetsøyeblikk - IY: 0.0541 in4 , sporbredde: 6.47mm , Type: T-spor , Strekkgrense: 35000 psi
StilModellLengdeBreddeHøydeMaterialeElastisitetsmodulPris (eks. mva)
A
1002-145
145 "25.4mm25.4mmAluminum10200000 lbs./ sq. in.878NOK
RFQ
B
1004-145
145 "25.4mm25.4mmAluminum10200000 lbs./ sq. in.898NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?