MORSE DRUM Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier


filtre
Kapasitet: 1500 lbs. , Ledningslengde: 7 ft. , Trommestørrelse: 55 gal. , Innkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Eksplosjons-sikker: Nei , Slangelengde: 6 ft. , HP: 1 / 3 hk , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Motortype: Vekselstrømsmotor , Antall stykker: 3 , Press: 20 psi , Type: 3-delt trommeholder
StilModellTrommel Dia.SakFaseGnistbestandigTilt stilSpenningPris (eks. mva)
A
195A-1-115
-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiVekselstrøm115V AC105 105 NOK
A
195G-3-460
-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V116 138 NOK
A
195A-1-220-50
-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier220V AC108 512 NOK
B
195G-1-220-50
22 1 / 2 "Trommelholder1-Power220V AC116 718 NOK
A
195G-1-115
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier115V AC113 116 NOK
A
195G-3-230
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC108 475 NOK
C
195G-A
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 274 NOK
C
195GM-A
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-JaLuftkraft--
RFQ
A
195A-3-230
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC99 692 NOK
A
195A-3-460
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V107 443 NOK
C
195A-A
22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-102 432 NOK

Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier

Morse Power Tilt Kontrol-Karriers er designet for bruk under krok. De er ideelle for å løfte plast-, stål- og fibertromler som veier opp til 1500 lb. 195A-serien Kontrol-Karriers har en 1/3-faset TEFC vekselstrømsmotor, med to-knapps kontrollhengere for full 360-graders rotasjon i begge retninger), for å sørge for kontrollert utlevering. De har også to polyesterstropper med sperrer for å sikre trommer. Velg mellom et bredt utvalg av Kontrol-Karriers under kroken, også tilgjengelig i en luftdrevet variant på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?