MORSE TROMMEL 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-fase 220v 50Hz

På lager
Vare: AF6EZW Modell: 195A-1-220-50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Ampere Draw3.2A
Kapasitet1500 lbs.
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Frekvens50 Hz
Hz50
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
GnistbestandigNei
vippeVekselstrøm
Tilt stilAC Power-Tilt Kontroll-Karrier
Spenning220V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 216
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport lastede trommer med heise eller kran med denne løfteren under kroken
    • AC-drevet vippemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Bygget for å støtte ståltromler
    • Hell enkelt innholdet fra en trommel med denne løfterens utleveringsfunksjon
    • Designet for å håndtere opptil 680 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.SakFaseGnistbestandigTilt stilSpenningPris
MORSE TROMMEL 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-Phase 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiVekselstrøm115V AC105 105 NOK
MORSE TROMMEL 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC99 692 NOK
MORSE TROMMEL 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 3-Fas 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V107 443 NOK
MORSE TROMMEL 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-102 432 NOK
MORSE TROMMEL 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Piece Drum Holder,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier115V AC113 116 NOK
MORSE TROMMEL 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Piece Drum Holder,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC108 475 NOK
MORSE TROMMEL 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-delt trommelholder, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V116 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-fase 220v 50Hz
108 512 NOK / enhet