MORSE TROMMEL 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Piece Drum Holder,3-ph 230v | AF6FAB

MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg hette, 3-delt trommelholder, 3-ph 230v

På lager
Vare: AF6FAB Modell: 195G-3-230

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Adapter Dia.18 1/2 "til 19"
Ampere Draw1.6A
Kapasitet1500 lbs.
Ledningslengde7 ft.
Trommel Dia.22.5 "
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Frekvens60 Hz
HP1 / 3 hk
Hz60
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annen3-delt trommelholder
Fase1
GnistbestandigNei
vippeVekselstrøm
Tilt stilAC Power-Tilt Kontroll-Karrier
typen3-delt trommeholder
Spenning230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 243
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8431499020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport lastede trommer med kran eller heis med denne løfteren under kroken
    • AC-drevet vippemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med nøyaktighet
    • Designet for å støtte ståltromler
    • Hell innholdet fra en trommel med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Bygget for å håndtere opptil 680 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.SakFaseGnistbestandigTilt stilSpenningPris
MORSE TROMMEL 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-Phase 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiVekselstrøm115V AC105 105 NOK
MORSE TROMMEL 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier220V AC108 512 NOK
MORSE TROMMEL 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC99 692 NOK
MORSE TROMMEL 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 3-Fas 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V107 443 NOK
MORSE TROMMEL 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-102 432 NOK
MORSE TROMMEL 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Piece Drum Holder,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier115V AC113 116 NOK
MORSE TROMMEL 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-delt trommelholder, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V116 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg hette, 3-delt trommelholder, 3-ph 230v
108 475 NOK / enhet