MORSE TROMMEL 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-delt trommelholder, 680Kg Cap, Luftmotor | AF6FAE

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-delt trommelholder, 680 kg hette, luftmotor

Vare: AF6FAE Modell: 195GM-A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead
Adapter Dia.18 1/2 "til 19"
Luftstrømningshastighet22 SCFM
Trommel Dia.22.5 "
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Slangelengde6 ft.
annen3-delt trommelholder
Trykk20 psi
GnistbestandigJa
vippeLuftkraft
Tilt stilLuftkraft
typen3-delt trommeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 238.5
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt lastede trommer med heis eller kran med denne løfterens feste under kroken
    • Luftdrevet vippemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Designet for å håndtere ståltromler
    • Gnistbestandig for å sikre trygge arbeidsforhold
    • Hell innholdet enkelt ut av trommelen din med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Tåler opptil 680 kg

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.SakFaseGnistbestandigTilt stilSpenningPris
MORSE TROMMEL 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-Phase 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiVekselstrøm115V AC105 105 NOK
MORSE TROMMEL 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier220V AC108 512 NOK
MORSE TROMMEL 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC99 692 NOK
MORSE TROMMEL 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, 3-Fas 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V107 443 NOK
MORSE TROMMEL 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapasitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-102 432 NOK
MORSE TROMMEL 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Piece Drum Holder,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier115V AC113 116 NOK
MORSE TROMMEL 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Piece Drum Holder,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC108 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-delt trommelholder, 680 kg hette, luftmotor