80/20 1004-145 Ekstrudering, 2 motsatte T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUC 29NZ74

80/20 1004-145 Ekstrudering, 2 motsatte T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AF8ZUC Modell: 1004-145Kryssref: 29NZ74
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

898NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5.2 mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde25.4mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX0.0443 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.0541 in4
Slotbredde6.47mm
Flateareal0.482 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.0.5604 lb.
Bredde25.4mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeElastisitetsmodulPris
80/20 1002-145 Ekstrudering, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUB 29NZ73 1002-145145 "25.4mm25.4mmAluminum10200000 lbs./ sq. in.878NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1004-145 Ekstrudering, 2 motsatte T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar
898NOK / enhet