A B AC-kontaktvurdering: 10A ved 240V AC , Base Type: Octal , Kroppsdybde: 1.7 " , Kroppshøyde: 2.9 " , Kroppsbredde: 2.4 " , Spole VA-vurdering: 3 , kontaktforsterkervurdering (resistiv): 10A , Kontakt skjema: DPDT , Kontaktmateriale: Sølv nikkel , Gjeldende vurdering: 10A , DC kontaktvurdering: 10A ved 30V DC , Forsinkelsesfunksjon: Multifunksjon , Elektrisk forbindelse: Socket , Type elektrisk tilkobling: pin , Elektrisk driftsholdbarhet: 100,000 , Funksjon: På forsinkelse, Intervall på, Av forsinkelse, Enkeltbilde, Blinker (Av først), Blinker (På første), På / Av-forsinkelse, Enkeltbilde fallende kant, Vakthund, Utløst på forsinkelse , Hz: 50/60 , IP-vurdering: IP 20 , Maks. Driftstemperatur: 149 grader F , Mekanisk driftsholdbarhet: 10,000,000 , Min. Driftstemperatur: -18 grader F , Min. Tidsinnstilling: 0.05 sek. , Montering: Koble til , Antall forsinkelsesfunksjoner: 10 , Antall funksjoner: 10 , Antall pinner: 11 , Driftstidsnøyaktighet: +1 % +50 ms , Pins: 11 , Strømforbruk: 3 VA , Relémonteringsstil: Socket , Tilbakestill metode: Tilbakestilling av tidsbegrensning , Stikkontakt: 6X156, 1EGP2, 1EGP4
Sokkelmontert multifunksjons tidsforsinkelsesreleer, for 11-pinners stikkontakter, 10A
Dayton flerfunksjons tidsforsinkelsesreléer styrer åpning eller lukking av kontakter i en enhet på et bestemt tidspunkt. De gir av først, på første, intervall på, av / på forsinkelse, ett skudd, enkeltskudd fallende kant, utløst ved forsinkelse og vakthundfunksjoner i en enkelt enhet. Disse reléene tilbyr en tidsforsinkelse mellom 50 ms og 999 timer, og har et tommelhjul med trykknapp for å velge en innebygd funksjon og angi tidsforsinkelse. De er utstyrt med en analog måler for visningsmodus og tidsforsinkelse og en LED for å indikere timemodus og tidsavbrudd.