Dayton 5DRA3 timerrelé i industri- og automasjonsprosesser for å kontrollere tidssekvenser i maskineri, lyssystemer og automatiserte systemer. Dette reléet tilbyr presis timing, muliggjør synkroniserte operasjoner, sykluskontroll og forsinkede funksjoner. Det øker effektiviteten ved å automatisere prosesser, redusere manuell intervensjon og optimalisere ressursutnyttelsen. Dette timerreléet kan justeres ved hjelp av trykknapp og en dreieknapp for enkel håndtering og betjening.
Egenskaper:
- Dayton 5DRA3 multifunksjons timerforsinkelsesrelé bruker et tommelhjul og en dreieknapp for å utføre programmering ved å velge en av de syv innebygde tidsområdene og en av de ti innebygde funksjonene, og digitalt stille inn ønsket tidsforsinkelse.
- Den leveres med en LED for å indikere time-out-tilstand og tidsmodus.
- Dette 24V timerreléet tillater plug-in montering og har en oktal base for rask installasjon.
- Den tilbyr en DPDT-terminaltilkobling og en analog måler til visningsmodus og tidsforsinkelse.
- Den har sølvnikkelkontakter for hardhet og korrosjonsbestandighet.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton relékontakter: 5DRA3 timerrelé kan utstyres med disse relékontaktene (1EGP2, 1EGP4 & 6X156). De gir elektrisk grensesnitt mellom kretsen og reléet.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er funksjonene til dette timerreléet?
A. Dette timerreléet gir av først, på først, intervall på, av/på forsinkelse, ett-skudd, enkeltskudds fallkant, blink, utløst ved forsinkelse og vakthund-funksjoner i en enkelt enhet.
Spørsmål. Hvor mange pinner har dette timerreléet?
A. Den inkluderer 11 pinner for tilkobling til en relékontakt.
Sp. Hva er tidsforsinkelsesområdet til Dayton 5DRA3?
A. En bruker kan velge tidsforsinkelse fra 50 minutter til 999 timer.
Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde Dayton 5DRA3 timerrelé?
A.
- Koble fra strømmen for å sikre sikkerhet under rengjøring.
- Tørk forsiktig av reléets overflate med en ren, tørr klut.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri for støv og rusk.
- Ikke bruk væsker, løsemidler eller rengjøringsspray på reléet.
- Sjekk med jevne mellomrom for synlige skader eller løse koblinger.
- Søk profesjonell hjelp for innvendig rengjøring eller reparasjoner.
- Ta vare på produsentens retningslinjer for vedlikehold som referanse.
- Oppbevar reléet i et rent, tørt og støvfritt miljø.
- Vurder å ha backup-reléer og erstatninger tilgjengelig.
- Følg riktige ESD-forholdsregler hvis det er aktuelt.
Q. Hvordan velger jeg riktig timerrelé for mine behov?
A.
- Bestem de nødvendige tidsfunksjonene (forsinkelse, puls, syklus).
- Velg et relé med passende tidsrom for din applikasjon.
- Sørg for at reléet kan håndtere lastens strøm og spenning.
- Velg passende monteringsmåte (panel, stikkontakt, DIN-skinne).
- Velg reléet med ønsket antall kontakter.
- Sørg for at reléet er kompatibelt med inngangsspenningen.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et tidtakerrelé?
A.
- Velg et timerrelé som passer din nødvendige forsinkelse eller tidsfunksjon.
- Sørg for kompatibilitet med systemets spenningsnivå.
- Velg et relé med et tidsrom som dekker ønsket forsinkelsesintervall.
- Finn ut om du trenger en normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt.
- Velg et relé som passer ditt installasjonsoppsett, som panelmontering eller DIN-skinne.
- Sørg for at reléets kontakter kan håndtere strømmen og spenningen til applikasjonen din.
- Vurder funksjoner som tilbakestillingsalternativer, LED-indikatorer og justerbare innstillinger.