DAYTON Reléuttak


Dayton relékontakter kobler releer til elektriske koblinger og forenkler utskifting eller installasjon av reléer i motorer, store presser og bilutstyr.

filtre
Spenning: 300
StilModellTerminalerForsterker ACKontaktvurderingtypenBreddeDybdeLengdeMonteringPris (eks. mva)
A
1EGR1
Heis1010A ved 300 VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN-skinne / panel137NOK
B
1EGP5
Heis1616A ved 300 VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN-skinne / panel82NOK
C
1EGR3
Heis2525A ved 300 VACSquare1.4 "2.5 "3.8mmDIN-skinne / panel154NOK
D
1EGP3
Heis1212A ved 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-skinne / panel84NOK
E
1EGP9
Heis1010A ved 300 VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN-skinne / panel100NOK
F
1EGP8
Heis1010A ved 300 VACSquare1.1 "1.7 "3.1 "DIN-skinne / panel131NOK
G
1EGP2
Heis1212A ved 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-skinne / panel94NOK
H
1EGR2
Heis1212A ved 300 VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN-skinne / panel97NOK
I
5X853
Skru1515A ved 300 VACSquare1.7 "1.03 "3"DIN-skinne / skrue259NOK
J
1FC13
Skru1616A ved 300 VACSquare1.18 "1.13 "3.09 "DIN-skinne / skrue110NOK
K
2A584
Skru1010A ved 300 VACSquare1.2 "1"2.55 "DIN-skinne / skrue299NOK
L
1FC15
Skru1616A ved 300 VACSquare1.97 "1.13 "3.09 "DIN-skinne / skrue226NOK
M
1FC14
Skru1616A ved 300 VACSquare1.57 "1.13 "3.09 "DIN-skinne / skrue177NOK
N
1EGP7
Skru1010A ved 300 VACSquare1.2 "1.6 "3.3 "DIN-skinne / skrue123NOK
O
6X156
Skru1515A ved 300 VACOctal2.33 "0.97 "2.2 "DIN-skinne / skrue225NOK
P
10E075
Skru1010A ved 300 VACSquare1.17 "1.02 "2.73 "DIN-skinne / skrue278NOK
Q
5X852
Skru15 ved 300V og 10 ved 600V15A ved 300 VAC, 10A ved 600 VACOctal1.6 "0.83 "2.02 "DIN-skinne / skrue157NOK

Reléuttak

Dayton relékontakter gir elektrisk grensesnitt mellom kretsen og selve reléet. Disse stikkontaktene gjør det enkelt å bytte ut eller installere reléer i motorer, store presser og bilutstyr. De tillater DIN-skinne / skrue / panelmontering og gir en maksimal strømstyrke på 25A. Velg fra et bredt utvalg av disse relékontaktene, tilgjengelig i 5, 8, 11 og 14 pins varianter.

Egenskaper

  • Dayton elektriske relékontakter har heis / fingersafe / standard stikkontakter for beskyttelse mot risikoen for elektrisk støt.
  • De tilbyr DIN-skinne / panel / skruemontering for enkel og sikker installasjon.
  • Disse relékontaktene har en merkespenning på 300VAC og en maksimal strømstyrke på 25A.
  • De er tilgjengelige i 5, 8, 11 og 14 pins varianter.

Kompatible tilbehør

  • Dayton 1TND8 reléklemme: Det gir sikker montering av reléer på et kretskort, panel eller andre monteringsoverflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer må vurderes når du kjøper de riktige relékontaktene?

  • Antall stolper
  • Maksimal spenningsklassifisering
  • Maksimal gjeldende karakterer
  • Monteringsstiler

Hvordan installerer jeg disse relékontaktene?

  • Slå av strømmen til stikkontaktene før du starter installasjonen av relékontaktene.
  • Velg passende ledninger som oppfyller spennings- og strømkravene.
  • Sørg for en sikker og fullstendig forbindelse mellom relé og utgangsutstyr.

Hva er forskjellen mellom dobbeltpolet enkeltkast og dobbeltpolet dobbeltkastbrytere?

Dobbeltpolet enkeltkast (DPST)-bryteren har to posisjoner (PÅ og AV) med begge sett med kontakter enten lukket eller åpne samtidig. I motsetning til dette har dobbeltpolet dobbeltkast (DPDT)-bryteren tre posisjoner (PÅ, AV og en tredje posisjon) der ett sett med kontakter er lukket mens det andre settet forblir åpent, og den tredje posisjonen kobles til et separat sett med kontakter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?