Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5X852 relékontakt, 8 pinner, DPDT, DIN-montering, 300 / 600 V, grå | AE7DLW

DAYTON 5X852 relékontakt, 8 pinner, DPDT, DIN-montering, 300 / 600 V, grå

På lager
Vare: AE7DLW Modell: 5X852
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Forsterker AC15 ved 300V og 10 ved 600V
Kontaktvurdering15A ved 300 VAC, 10A ved 600 VAC
Dybde0.83 "
Lengde2.02 "
MonteringDIN-skinne / skrue
Antall pins8
StikkontaktkodeA
StikkontaktOctal
Sokkeltypestandard
TerminalerSkru
typenOctal
Spenning300
Bredde1.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Standard relékontakt brukt med elektromekaniske brytere for å gi et elektrisk grensesnitt mellom reléet og kretsen
    • Gjør monteringen og utskiftingen av reléet i en krets enkel
    • Har standard DIN-skinne og overflatemontering for sikker og enkel montering samt pent komponentoppsett

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerForsterker ACKontaktvurderingtypenBreddeDybdeLengdeMonteringPris
DAYTON 10E075 Socket Relay 8 Pins Square | AA2CXU 10E075Skru1010A ved 300 VACSquare1.17 "1.02 "2.73 "DIN-skinne / skrue278NOK
DAYTON 1EGP2 Reléuttak 11pin 300v | AA9PAR 1EGP2Heis1212A ved 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-skinne / panel94NOK
DAYTON 1EGP3 Reléuttak 8-polet 300v | AA9PAT 1EGP3Heis1212A ved 300 VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN-skinne / panel84NOK
DAYTON 1EGP5 Reléuttak 8-polet 300v | AA9PAV 1EGP5Heis1616A ved 300 VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN-skinne / panel82NOK
DAYTON 1EGP7 Reléuttak 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7Skru1010A ved 300 VACSquare1.2 "1.6 "3.3 "DIN-skinne / skrue123NOK
DAYTON 1EGP8 Reléuttak 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8Heis1010A ved 300 VACSquare1.1 "1.7 "3.1 "DIN-skinne / panel131NOK
DAYTON 1EGP9 Reléuttak 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9Heis1010A ved 300 VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN-skinne / panel100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5X852 relékontakt, 8 pinner, DPDT, DIN-montering, 300 / 600 V, grå
157NOK / enhet