APOLLO VALVES 94ALF-A-serien fullport messing kuleventiler


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Samsvar: MSS SP-110 , Håndtaksmateriale: Stålbelagt , Håndtakstype: spaken , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellTube SizeKulematerialeKroppsstilTilkoblingstypeSlange-IDMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
94ALF-205-01A
1"Forkrommet messingPå linjeLodde x Lodde1"600 XNUMX CWP1"50 grader til 200 grader F475NOK
A
94ALF-105-01A
1"Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT1"600 XNUMX CWP1"-20 grader til 450 grader F501NOK
A
94ALF-107-01A
1.5 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT1.5 "600 XNUMX CWP1.5 "-20 grader til 366 grader F1 007 NOK
A
94ALF-207-01A
1.5 "316 rustfritt stålPå linjeLodde x Lodde1.5 "600 XNUMX CWP1.5 "-20 grader til 366 grader F1 088 NOK
A
94ALF-206-01A
1.25 "316 rustfritt stålPå linjeLodde x Lodde1.25 "600 XNUMX CWP1.25 "-20 grader til 366 grader F773NOK
A
94ALF-106-01A
1.25 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT1.25 "600 XNUMX CWP1.25 "-20 grader til 366 grader F899NOK
A
94ALF-203-01A
1 / 2 "Forkrommet messingPå linjeLodde x Lodde1 / 2 "600 XNUMX CWP1 / 2 "50 grader til 200 grader F211NOK
A
94ALF-103-01A
1 / 2 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT1 / 2 "600 XNUMX CWP1 / 2 "-20 grader til 450 grader F211NOK
A
94ALF-101-01A
1 / 4 "Forkrommet messing2 stk kuleventilNPT x NPT1 / 4 "600 XNUMX CWP1 / 4 "-20 grader til 450 grader F169NOK
A
94ALF-208-01A
2"316 rustfritt stålPå linjeLodde x Lodde2"600 XNUMX CWP2"-20 grader til 366 grader F1 440 NOK
A
94ALF-108-01A
2"316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT2"600 XNUMX CWP2"-20 grader til 366 grader F1 698 NOK
A
94ALF-109-01A
2.5 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT2.5 "400 XNUMX CWP2.5 "-20 grader til 366 grader F2 699 NOK
A
94ALF-209-01A
2.5 "316 rustfritt stålPå linjeLodde x Lodde2.5 "400 XNUMX CWP2.5 "-20 grader til 366 grader F2 732 NOK
A
94ALF-200-01A
3"316 rustfritt stålPå linjeLodde x Lodde3"400 XNUMX CWP3"-20 grader til 366 grader F3 358 NOK
A
94ALF-100-01A
3"316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT3"400 XNUMX CWP3"-20 grader til 366 grader F3 712 NOK
A
94ALF-104-01A
3 / 4 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT3 / 4 "600 XNUMX CWP3 / 4 "-20 grader til 450 grader F317NOK
A
94ALF-204-01A
3 / 4 "Forkrommet messingPå linjeLodde x Lodde3 / 4 "600 XNUMX CWP3 / 4 "50 grader til 200 grader F317NOK
A
94ALF-102-01A
3 / 8 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT3 / 8 "600 XNUMX CWP3 / 8 "-20 grader til 450 grader F161NOK
A
94ALF-10A-01A
4"316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT4"400 XNUMX CWP4"-20 grader til 366 grader F7 433 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?