Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 94ALF-102-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWF 20RE07

APOLLO VALVES 94ALF-102-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt

På lager
Vare: AF6YWF Modell: 94ALF-102-01AKryssreferanse: 20RE07
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
SamsvarMSS SP-110
TilkoblingstypeNPT x NPT
HåndteringsmaterialeStålbelagt
Håndtakstypespaken
Slange-ID3 / 8 "
Maks. Press600 XNUMX CWP
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeKulematerialeKroppsstilTilkoblingstypeSlange-IDMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 94ALF-101-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Forkrommet messing2 stk kuleventilNPT x NPT1 / 4 "600 XNUMX CWP1 / 4 "-20 grader til 450 grader F169NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-103-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT1 / 2 "600 XNUMX CWP1 / 2 "-20 grader til 450 grader F211NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-104-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT3 / 4 "600 XNUMX CWP3 / 4 "-20 grader til 450 grader F317NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-105-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT1"600 XNUMX CWP1"-20 grader til 450 grader F501NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-106-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT1.25 "600 XNUMX CWP1.25 "-20 grader til 366 grader F899NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-107-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT1.5 "600 XNUMX CWP1.5 "-20 grader til 366 grader F1 007 NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-108-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWM 20RE13 94ALF-108-01A2"316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT2"600 XNUMX CWP2"-20 grader til 366 grader F1 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-102-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt
161NOK / enhet