APOLLO VENTILER 94ALF-10A-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWQ 20RE16

APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt

På lager
Vare: AF6YWQ Modell: 94ALF-10A-01AKryssreferanse: 20RE16

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
SamsvarMSS SP-110
TilkoblingstypeNPT x NPT
HåndteringsmaterialeStålbelagt
Håndtakstypespaken
Slange-ID4"
Maks. Press400 XNUMX CWP
Rørstørrelse4"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 366 grader F
Tube Size4"
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.54
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

Apollo 94ALF-10A-01A kuleventil brukes i gass, drivstoff, rørleggerarbeid, brannvern og HVAC-applikasjoner.

Egenskaper:

  • Den leveres med en lav ut-sikker stamme for å forhindre lekkasje.
  • Denne Apollo-enheten har et lettmontert, hvitt, blyfritt håndtak og en blå, blyfri hengelapp for bedre hold.
  • Den har en blyfri messing (DZR) holder for bedre smibarhet.
  • Denne kuleventilen er utstyrt med en UNS C37700 glandmutter i messing for varmeledningsevne.
  • Den har stålhåndtak med PVC-grep for motstand mot korrosjon.
  • Denne kuleventilen i messing har en forkrommet kule for holdbarhet.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL
  • FM
  • NSF 61

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er ballen i denne Apollo-enheten laget av?

A. Apollo 94ALF-10A-01A har en kule laget av 316 rustfritt stål for strukturell stivhet.

Q. Hvor mye trykk kan denne Apollo-ventilen håndtere?

A. Apollo 94ALF-10A-01A kan håndtere trykk opp til 400 CWP.

Q. Ved hvilke temperaturer kan denne messingkuleventilen fungere?

A. Apollo 94ALF-10A-01A kuleventil kan fungere ved temperaturer fra -20 grader F til 366 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeKulematerialeKroppsstilTilkoblingstypeSlange-IDMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 94ALF-101-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Forkrommet messing2 stk kuleventilNPT x NPT1 / 4 "600 XNUMX CWP1 / 4 "-20 grader til 450 grader F169NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-102-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT3 / 8 "600 XNUMX CWP3 / 8 "-20 grader til 450 grader F161NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-103-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT1 / 2 "600 XNUMX CWP1 / 2 "-20 grader til 450 grader F211NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-104-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT3 / 4 "600 XNUMX CWP3 / 4 "-20 grader til 450 grader F317NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-105-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Forkrommet messingPå linjeNPT x NPT1"600 XNUMX CWP1"-20 grader til 450 grader F501NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-106-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT1.25 "600 XNUMX CWP1.25 "-20 grader til 366 grader F899NOK
APOLLO VENTILER 94ALF-107-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 rustfritt stålPå linjeNPT x NPT1.5 "600 XNUMX CWP1.5 "-20 grader til 366 grader F1 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Kuleventil Messing 2-delt Npt x Npt
7 433 NOK / enhet