HOVEDFILTER INC. MF0323981 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF8FPK KB60145

MAIN FILTER INC. MF0323981 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde

Vare: CF8FPK Modell: MF0323981Kryssref.: KB60145'
411NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.5 "
Bunn OD6.083 "
Sprekktrykk58 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering5
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde14.48
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.5 "
Topp OD6.083 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning KAYDON KB60145

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0307720 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308152 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF8KJØP HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312164 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312968 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312969 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312974 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0312975 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI479NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0323981 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde
411NOK / enhet