DAYTON 1VCH3 Luftsirkulator 36 Tommer 12 500 Cfm 115/230v | AB3TMY

DAYTON 1VCH3 luftsirkulator 36 tommer 12 500 Cfm 115/230v

På lager
Vare: AB3TMY Modell: 1VCH3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1330
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.1000
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft415
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.240
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.36 "
BladmaterialeStøpt aluminium
CFM høy12,500
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerFarlig beliggenhet
Fan RPM1140
VaktmaterialeStål
Høyde39 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde25.75 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver4
Driftsforsterker7.0/3.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.39 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå82dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Watts701
Bredde39 "
Wire Guard ferdigStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)65.28
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)102.87
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VCH3 luftsirkulator 36 tommer 12 500 Cfm 115/230v
24 490 NOK / enhet