DAYTON 7DD07 Luftcirkulator 30 tommer 115V oscillerende | AJ2JXW

DAYTON 7DD07 Luftsirkulator 30 Tommer 115V Oscillerende

På lager
Vare: AJ2JXW Modell: 7DD07

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1220/1130
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.710/650
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft340/310
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.175/160
montertJa
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy9612
CFM Lav8674
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM1075/600
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde19 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075/750
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSokkel
Antall kniver3
Driftsforsterker4.06/2.61
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå78dBA
Hastigheter2
Stilstandard
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts412/352
Bredde33 "
Wire Guard ferdigGrå polyester pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.1925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Oscillerende: Ja
    • Mobil / stasjonær: stasjonær

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DD07 Luftsirkulator 30 Tommer 115V Oscillerende
10 608 NOK / enhet