MAIN FILTER INC. Hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 3 mikron


filtre
Bunn-ID: 2.559 " , Filter media: Glass , Filtervurdering: 3 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0894581
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0391309
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0383965
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0383968
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0583092
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0006427
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0263848
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0503819
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0179173
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0422096
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0395989
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0391310
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0179172
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0182975
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0178342
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0183657
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0894721
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0894722
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0263851
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422095
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0006850
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0007058
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0615235
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0615234
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0398091
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0183090
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0894756
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422097
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0694182
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0832093
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0422120
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0422119
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0422118
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0006441
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0583096
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0398098
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0503887
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0006363
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0586911
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0589909
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0589913
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0096324
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0894755
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0096322
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
A
MF0422094
3.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
B
MF0894576
3.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
C
MF0265318
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0850088
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0417148
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0505933
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0265323
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0007038
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0850086
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0892095
4.84 "2.362 "9.911.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
D
MF0583116
5.593.287 "28.401.866 "3.287 "-435 PSI384 kvm Tommer466NOK
RFQ
E
MF0263875
5.593.287 "25.071.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
E
MF0262009
5.593.287 "25.071.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
E
MF0894767
5.593.287 "25.071.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
E
MF0422406
5.593.287 "25.071.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0223598
5.593.287 "28.401.866 "3.287 "-435 PSI384 kvm Tommer466NOK
RFQ
E
MF0262540
5.593.287 "25.071.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?