DAYTON 1VCF2 Luftsirkulator 20 Tommer 4700 Cfm 115v | AB3TMH

DAYTON 1VCF2 Luftsirkulator 20 Tommer 4700 Cfm 115v

På lager
Vare: AB3TMH Modell: 1VCF2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900/585
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.580/375
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft240/156
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.155/100
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.20 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy4700
CFM Lav3055
CFM / Watt21.5
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM1075
VaktmaterialeStål
Høyde23 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde17.75 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075/750
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg, sokkel eller IBeam
Antall kniver3
Driftsforsterker2.25/0.51
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Utenfor Dia.23 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå76dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts198
Bredde23 "
Wire Guard ferdigGrå polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.6825
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)68.07
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1VCF2 Luftsirkulator 20 Tommer 4700 Cfm 115v
5 463 NOK / enhet