DAYTON 2LY99 Industrial Fan, 20 in Blade Dia, 2600/3700 cfm | AC2QBR

DAYTON 2LY99 industrivifte, 20 i bladdiameter, 2600/3700 ​​cfm

På lager
Vare: AC2QBR Modell: 2LY99

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.820/580
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.400/350
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft200/190
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.150/130
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.20 "
BladmaterialeGlanset svart pulverlakkert stål
CFM høy3700
CFM Lav2600
CFM / Watt15.1/15.0
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1100/1300
VaktmaterialeStål
Høyde29.25 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde23 "
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP1/8
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall1300/1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg eller tak
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker2.4/1.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.23 "
Fase1
Skaft Dia.12mm
Lydnivå72dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts245/173
Bredde23 "
Wire Guard ferdigGlanset svart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.49
Skipets høyde (cm)85.85
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 2LY99 luftsirkulator er en lett industrivifte som brukes til å kjøle eller ventilere lette produksjonsområder, varehus, skoler og kontorer ved å festes til en vegg, tak eller bjelke for å spare gulvplass. Denne lette viften er laget av materialer med lettere mål og har en motor med lavere hestekrefter med mindre robuste lagre sammenlignet med standard industrivifter for applikasjoner der industrivifter for tunge eller våte plasser ikke er nødvendig.

Egenskaper:

  • Dayton 2LY99 luftsirkulator har stålhus, ståltrådbeskyttere med svartfarget polyesterpulverbelegg og aluminiumspropeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • Dens 1/8 hk permanent delte kondensatormotor, som opererer på 120VAC, har et åpent kapsling med klasse B-isolasjon og kulelager for jevn, stillegående og sikker drift.
  • Denne 3-bladede 20-tommers viften har 2 hastighetskontroller for å produsere 2600 og 3700 cfm luftstrøm.
  • Den leveres med monteringsutstyr, en sekundær sikkerhetsstøttekabel, vegg-/takbrakett og en 9 fots ledning med en 5-15P NEMA-plugg for enkel installasjon.
  • En beskyttelse omslutter viftebladene for å forhindre skade på enheten eller skader på grunn av utilsiktet kontakt.
  • Denne ikke-oscillerende lette industriviften er direkte drevet for å koble motoren direkte til vifteakselen og forbedre effektiviteten.
  • Den har termisk beskyttelse med automatisk tilbakestilling for å forhindre overoppheting.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton VEWALLCBG Vegg- og takbrakett: Disse vegg- og takbrakettene brukes til å montere denne luftsirkulatoren til vegger eller tak.
  • Dayton VEPULLCSG Trekkkjedebryter: Disse trekkekjedebryterne styrer hastigheten eller på/av-knappen til denne luftsirkulatoren.
  • Dayton VE2LY99MAG motorenhet: Brukere kan erstatte en gammel motor på denne luftsirkulatoren for å forbedre ytelsen eller øke effektiviteten.
  • Erstatningspropeller: Disse propellene (Dayton < href="ve2ly99pg">VE2LY99PG & VE2LY962LY99PRPG) erstatte de gamle, utslitte eller skadede viftebladene til denne luftsirkulatoren.

Standarder og godkjenninger:

  • cULus oppført

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale temperaturen som en Dayton 2LY99 luftsirkulator kan håndtere?

A. Denne luftsirkulatoren tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F.

Q. Hva er støynivået til denne direktedrevne luftsirkulatoren?

A. Denne Dayton 2LY99 produserer en støy på 72 dBA.

Q. Hva er sikkerhetsinstruksjonene for bruk av denne luftsirkulatoren?

A.

  • Bruk kun OSHA-kompatible verner for å forhindre at gjenstander eller personer kommer i kontakt med propellen.
  • Viften bør ikke brukes på farlige steder som brennbare, eksplosive, kjemiske eller våte atmosfærer. Brukeren bør heller ikke plassere viften nær et vindu eller festet til kanaler for å unngå elektrisk fare.
  • Viftens strømledning bør ikke dekkes til eller føres under møbler eller apparater. Ledningen bør plasseres vekk fra trafikkområdet for å forhindre snubleulykker.
  • Delene bør rengjøres med jevne mellomrom for å unngå overoppheting eller ubalansert drift.
  • Fjern kun frontdekselet hvis nødvendig, og ikke reparer propellen siden den er nøyaktig balansert på fabrikken.

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LY99 industrivifte, 20 i bladdiameter, 2600/3700 ​​cfm
2 293 NOK / enhet