DAYTON 1ZCN7 Luftsirkulator 18 Tommer 2875 Cfm 115v | AB4MXV

DAYTON 1ZCN7 Luftsirkulator 18 Tommer 2875 Cfm 115v

På lager
Vare: AB4MXV Modell: 1ZCN7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.610
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.360
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft110
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy2875
CFM / Watt33
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
Miljøapplikasjonerlandbruks
Fan RPM1550
VaktmaterialeStål
Høyde20.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde12 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/15
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1640
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedKjettingoppheng
MonteringsstilTakmontert
Antall kniver2
Driftsforsterker1.3
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.20.5 "
Fase1
Skaft Dia.3 / 8 "
Lydnivå59dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts85
Bredde20.5 "
Wire Guard ferdigGrå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1025
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.67
HS kode8414519090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478 NOK
DAYTON 13F047 Luftsirkulator 18 Tommer 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712 NOK
DAYTON 13V398 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 til 66 3/4 "Umontert18 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 431 NOK
DAYTON 13V399 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 til 73 "Umontert20 "Stål104 Grader F27.25 "Helt lukket Air-Over1/54 187 NOK
DAYTON 13V401 Luftsirkulator 18 Tommer 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Umontert18 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/53 429 NOK
DAYTON 13V402 Luftsirkulator 20 Tommer 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Umontert20 "Stål104 Grader F24 "Helt lukket Air-Over1/54 558 NOK
DAYTON 1LXN4 luftcirkulator 30 tommer 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "montert30 "Plast104 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over119 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1ZCN7 Luftsirkulator 18 Tommer 2875 Cfm 115v
2 457 NOK / enhet