Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GE232-120-RES Elektronisk forkobling T8 lamper 120v | AE2HVX 4XLC4

GE LIGHTING GE232-120-RES Elektronisk forkobling T8 Lamper 120v

På lager
Vare: AE2HVX Modell: GE232-120-RESKryssreferanse: 4XLC4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.81
Ballastfaktor0.83
Ballast-familieUltraMax G-serien
ForkoblingstypeNormal utgang
Høyde1.187 "
Inngangs-watt53
LampetypeT8 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall F17T8 lamper1 eller 2
Antall F25T8 lamper1 eller 2
Antall F28T8 lamper1 eller 2
Antall F32T8 lamper1 eller 2
Antall F32T8 (28W) lamper1 eller 2
Antall F32T8 (30W) lamper1 eller 2
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 5%
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 145%
Spenning120
Bredde1.62 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Termisk beskyttet

Produktvarianter

ProduktModellAntall lamperForsterker ACBallast-familiePower FactorStarttypeSpenningBreddeForkoblingstypePris
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Mindre enn 99%Instant120 til 2771.62 "Høy utgang649NOK
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 til 0.21UltraStart (R)Større enn 99%Programmert120/2771.62 "Normal utgang419NOK
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 til 0.41UltraStart (R)Større enn 0.98Programmert120/2771.62 "Normal utgang-
RFQ
GE BELYSNING GE332-MV-PS-L Elektronisk forkobling T8-lamper 120 til 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 til 0.27UltraStart (R)Større enn 0.98Programmert120/2771.62 "--
RFQ
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektronisk forkobling T8 Lamper 120 Til 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 til 0.10UltraMax P-serienStørre enn 0.98Instant120/2771 5 / 16 "Normal utgang290NOK
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 til 0.09UltraMax P-serien0.98Instant120/2771 5 / 16 "-369NOK
GE BELYSNING GE232MAXP-L-ULTRA Elektronisk forkobling T8 lamper 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 til 0.18UltraMax P-serien0.98Instant120/2771 5 / 16 "-319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE232-120-RES Elektronisk forkobling T8 Lamper 120v
245NOK / enhet