VESTIL Manuelle stablere i VHPS-serien


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Svart, Gul , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Lift Per Handle Pump: 3 / 4 " , Maks løftehøyde: 62 " , Vektgrense: 1000 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Maks. Bredde mellom bena: 50 " , Antall hjul: 4 , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på stål
StilModellMaks. ReiseavstandJusterbare gaflerJusterbare benMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaServiceutvalgBreddePris (eks. mva)
A
VHPS-NM-1000-AA
40.12 "JaJa2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "til 62"54.75 "26 874 NOK
RFQ
B
VHPS-NM-1000-FF
58.5 "NeiNei3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "til 62"27.38 "23 895 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?