PARKER T-skjorte, rustfritt stål


Parker T-stykker i rustfritt stål er T-formede beslag med to uttak i 90 grader til hovedlinjen. De kan koble sammen rør med forskjellige diametre og endre strømningsretningen. Disse teene brukes i rørledninger for håndtering av vann, damp, naturgass, hydraulikkolje og kryogene gasser.

filtre
Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6-6-6 FT-SS
316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 334 NOK
B
4-4-4 MT-SS
316 rustfritt stålMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "767NOK
B
8-8-8 MT-SS
316 rustfritt stålMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "1 621 NOK
A
12-12-12 FT-SS
316 rustfritt stålFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "4 100 NOK
A
4-4-4 FT-SS
316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "672NOK
A
8-8-8 FT-SS
316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 768 NOK
B
6-6-6 MT-SS
316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "1 032 NOK
A
2-2-2 FT-SS
Rustfritt stålFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "742NOK

Egenskaper

  • Parker T-stykker i rustfritt stål eliminerer behovet for en ekstra tilkobling ved å koble NPT-rør direkte til rørkompresjonskoblinger.
  • De har rullede hanntråder for ekstra styrke.
  • Disse t-skjortene er pakket i gjennomsiktig plast krympeinnpakket forseglede bokser for renslighet.
  • De er maskinert til et høyt toleransenivå med rullede gjenger for økt styrke.
  • Utvalgte produkter har 316 rustfritt stålkonstruksjon med høyere nikkel- og molybdeninnhold for overlegen korrosjonsbestandighet.
  • Parker tilbyr både mannlige og kvinnelige NPT-T-er for applikasjoner i ulike rør og rør.

Kompatible tilbehør

  • Gjengetetningsmidler: Disse brukervennlige tetningene fyller gjengene og gir positive forseglinger.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Når brukes ulik tees?

Ulike T-stykker brukes der grenrørene (rør som skal kobles til hovedledningen) har forskjellig diameter.

Hva er bruken av like tees?

Like tees er nyttige der grenrørene har samme diameter.

Hvor mye trykk tåler disse T-ene?

Parker tilbyr forskjellige tees med trykkkapasiteter fra 3500 til 8000 psi.

Hva er grenen til en t-skjorte?

De to utløpene (i 90 grader fra hovedrøret) som fører strømmen fra hovedrørledningen til forskjellige retninger kalles grenen til tee.

Tåler disse t-skjortene ekstreme temperaturer?

Parker tees i rustfritt stål har et driftstemperaturområde på -425 til 1200 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?