Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4-4 MT-SS T-rørrørstørrelse 1/4 tommers heksestørrelse 3/4 | AA9HUZ 1DGP3

PARKER 4-4-4 MT-SS T-rør størrelse 1/4 tommer sekskantstørrelse 3/4

På lager
Vare: AA9HUZ Modell: 4-4-4 MT-SSKryssreferanse: 1DGP3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press8000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 rustfritt stålFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "4 127 NOK
PARKER 4-4-4 FT-SS T-rørrørstørrelse 1/4 tommers heksestørrelse 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "675NOK
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee-rørstørrelse 3/8 tommers heksestørrelse 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 415 NOK
PARKER 8-8-8 FT-SS T-skjorte, rørkobling, 1200 grader F, ANSI-sertifisert | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 785 NOK
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee-rørstørrelse 3/8 tommers heksestørrelse 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "1 051 NOK
PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Pipe 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 rustfritt stålMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "1 635 NOK
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 inch Npt Female Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSRustfritt stålFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "790NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4-4 MT-SS T-rør størrelse 1/4 tommer sekskantstørrelse 3/4
827NOK / enhet