Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVP 14M059

PARKER 12-12-12 FT-SS T-skjorte 316 rustfritt stål 3/4 tommer

På lager
Vare: AA6PVP Modell: 12-12-12 FT-SSKryssreferanse: 14M059
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
4 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1-5 / 16 "
Maks. Press3500 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4-4 FT-SS T-rørrørstørrelse 1/4 tommers heksestørrelse 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "675NOK
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee-rørstørrelse 3/8 tommers heksestørrelse 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 415 NOK
PARKER 8-8-8 FT-SS T-skjorte, rørkobling, 1200 grader F, ANSI-sertifisert | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 785 NOK
PARKER 4-4-4 MT-SS T-rørrørstørrelse 1/4 tommers heksestørrelse 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 rustfritt stålMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "827NOK
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee-rørstørrelse 3/8 tommers heksestørrelse 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "1 051 NOK
PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Pipe 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 rustfritt stålMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "1 635 NOK
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 inch Npt Female Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSRustfritt stålFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "790NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12-12-12 FT-SS T-skjorte 316 rustfritt stål 3/4 tommer
4 127 NOK / enhet