LASCO Koblinger


filtre
Body Material: PVC , Samsvar: ASTM , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellFARGETilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
477007BC
--Kopling---5NOK
B
43000745
--Kopling---14NOK
A
477010
--Kopling---8NOK
A
477005BC
--Kopling---3NOK
C
4129007
--Kopling---14NOK
B
43000545
--Kopling---8NOK
C
4129005
--Kopling---11NOK
D
429012BC
--Kopling---11NOK
E
1429-101
GråinnfeltKopling3.31 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"18NOK
E
1429212
GråinnfeltKopling3.79 "-1-1/2" x 1-1/4"34NOK
E
1429167
GråinnfeltKopling3.29 "-1-1/4" x 3/4"37NOK
F
1429-012
GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F1.25 "22NOK
F
1429-010
GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F1"15NOK
G
1429-020
GråinnfeltKopling3.8mm170 psi @ 73 grader F2"48NOK
E
1429-130
GråinnfeltKopling3.25 "270 psi @ 73 grader F1 "x 1/2"25NOK
E
1429-131
GråinnfeltKopling3.29 "270 psi @ 73 grader F1 "x 3/4"18NOK
G
1429030
GråinnfeltKopling6.21 "-3"176NOK
F
1429-005
GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F1 / 2 "10NOK
E
1429-251
GråinnfeltKopling4.08 "170 psi @ 73 grader F2 "x 1-1 / 2"53NOK
E
1429-211
GråinnfeltKopling3.7 "200 psi @ 73 grader F1-1 / 2 "x 1"42NOK
F
1429-007
GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F3 / 4 "21NOK
H
1429129
GråSett inn x dobbel helixKopling2.93 "-1"29NOK
I
1429099
GråSett inn x dobbel helixKopling2.93 "-3 / 4 "23NOK
G
1429040
GråinnfeltKopling6.87 "-4"223NOK
E
1429-168
GråinnfeltKopling3.48 "220 psi @ 73 grader F1-1 / 4 "x 1"30NOK
J
429060
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling7.29 "-6"294NOK
K
429251
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling3.13 "-2 "x 1-1 / 2"36NOK
J
429015BC
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.73 "-1.5 "16NOK
J
429025
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.03 "-2.5 "44NOK
J
429010BC
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.08 "450 psi @ 73 grader F1"7NOK
J
429040
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.24 "-4"98NOK
K
429101
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"8NOK
J
429030
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.21 "-3"86NOK
L
430010
HvitFNPT x FNPTKopling2.04 "450 psi @ 73 grader F1"17NOK
J
429012
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.62 "-1.25 "12NOK
L
430005
HvitFNPT x FNPTKopling1.7 "-1 / 2 "7NOK
L
430007
HvitFNPT x FNPTKopling1.97 "-3 / 4 "14NOK
K
429131
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.11 "450 psi @ 73 grader F1 "x 3/4"13NOK
J
429007BC
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling1.7 "-3 / 4 "5NOK
J
429003
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling1.61 "-3 / 8 "10NOK
J
429020BC
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.84 "-2"26NOK
M
CUF010
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling5.74 "150 psi ved 73 grader F1"125NOK
K
429212
HvitStikkontakt x StikkontaktReduserende kobling2.77 "-1-1/2" x 1-1/4"23NOK
K
429422
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.65 "-4 "x 3"215NOK
K
429532
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling6.64 "-6 "x 4"280NOK
K
429585
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling9.06 "-8 "x 6"697NOK
L
430020
HvitFNPT x FNPTKopling2.53 "-2"102NOK
L
430101
HvitFNPT x FNPTKopling1.54 "-3 / 4 "x 1 / 2"23NOK
L
430131
HvitFNPT x FNPTKopling1.79 "450 psi @ 73 grader F1 "x 3/4"26NOK
M
CUF020
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling8.54 "150 psi ved 73 grader F2"349NOK
J
429005BC
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling1.67 "-1 / 2 "4NOK
M
CUF007
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling5.5 "150 psi ved 73 grader F3 / 4 "106NOK
M
CUF015
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling6.98 "150 psi ved 73 grader F1.5 "231NOK
M
CUF012
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling6.82 "150 psi ved 73 grader F1.25 "238NOK
M
CUF005
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling5.04 "150 psi ved 73 grader F1 / 2 "100NOK
J
429080
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling9.27 "-8"531NOK
J
429050
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling6.26 "-5"145NOK
K
429168
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.54 "-1-1 / 4 "x 1"23NOK
K
429338
HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.06 "-3 "x 2"173NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?