Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO CUF015 Coupling Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip | AF7QNV 22FP30

LASCO CUF015 Kobling Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip

På lager
Vare: AF7QNV Modell: CUF015Kryssreferanse: 22FP30
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Lengde6.98 "
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 429010BC Kobling 1 Tommers Slip x Slip | AB6UWN 22FJ46 429010BCHvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.08 "450 psi @ 73 grader F1"7NOK
LASCO 429005BC kobling 1/2 tommers glid x glid | AB6UWP 22FJ48 429005BCHvitStikkontakt x StikkontaktKopling1.67 "-1 / 2 "4NOK
LASCO 429020BC Kobling 2 Tommers Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCHvitStikkontakt x StikkontaktKopling2.84 "-2"26NOK
LASCO 429030 Kobling 3 tommers glid x glid | AB6UWR 22FJ51 429030HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.21 "-3"86NOK
LASCO 429007BC Kobling 3/4 Tommers Slip x Slip | AB6UWT 22FJ53 429007BCHvitStikkontakt x StikkontaktKopling1.7 "-3 / 4 "5NOK
LASCO 429040 Kobling 4 tommers glid x glid | AB6UWU 22FJ54 429040HvitStikkontakt x StikkontaktKopling4.24 "-4"98NOK
LASCO 429060 Kobling 6 Tommer Slip x Slip | AB6UWV 22FJ55 429060HvitStikkontakt x StikkontaktKopling7.29 "-6"294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO CUF015 Kobling Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip
231NOK / enhet