DAYTON Skylleindikatorlys, LED, 6V AC / DC, rundformet


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 50,000 hr. , Nåværende tegnet: 25mA , Elektrisk forbindelse: 0.110 "Tab , IP-vurdering: 40, med tetning 65 , Lampetype: LED , Materiale: Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter , Paneltykkelse: 0.024 "til 0.055" , Form: Rund , Størrelse: 8mm monteringsdia. , Spenning: 6 VAC/DC
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
22NY70.
Rav73NOK
B
22NY68.
Grønn260NOK
A
22NY69.
Rød63NOK

Skylleindikatorlys, LED, 6V AC / DC, rundformet

Dayton-spylingsindikatorlys skyller inn i paneler for å signalisere operatøren om maskinstatus som full spenning, på/av-status og mer i instrumenter, bryterkontrollpaneler, biler og apparater. Disse indikatorlysene har nylonhus, polykarbonatlinse og messingmutter for motstand mot støt og vibrasjoner og LED-lyskilde for lavere strømforbruk og lang levetid (opptil 50000 6 timer). De er designet for å fungere ved 0.11V AC / DC gjennom 8 tommers tapper for tette elektriske tilkoblinger. Disse lysene har en monteringsdiameter på XNUMX mm for rask montering på kontrollpaneler eller utstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse flush-indikatorlysene, tilgjengelig i gul, rød og grønn farge.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?