VESTIL VHPS-NM-1000-AA Manuell hydraulisk håndpumpestabler, smal mast, 30 tommers gaffellengde

Vare: CE4RQR Modell: VHPS-NM-1000-AA
26 874 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk stabler
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
FARGESvart, Gul
Dybde47.25 "
Gaffellengde30 "
Gaffelbredde3.13 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde78.38 "
Benbredde4.75 "
Løft per håndtakspumpe3 / 4 "
Løftehøyde Maks.62 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand40.12 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde mellom gafler6.25 "
Min. Bredde mellom bena35.44 "
nr. Caster4
Antall hjul4
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Serviceutvalg2 1/8 "til 62"
Bredde54.75 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandJusterbare gaflerJusterbare benMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaServiceutvalgBreddePris
VESTIL VHPS-NM-1000-FF Manuell hydraulisk håndpumpestabler, smal mast, 42 tommers gaffellengde | CE4RQT VHPS-NM-1000-FF58.5 "NeiNei3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "til 62"27.38 "23 895 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-AA Manuell hydraulisk håndpumpestabler, smal mast, 30 tommers gaffellengde
26 874 NOK / enhet