Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HFV2 Push Mutter Bolt Retention Stål 1/4 tomme, 100PK | AD7YVD

APPROVED VENDOR 4HFV2 Push Mutter Bolt Retention Stål 1/4 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AD7YVD Modell: 4HFV2
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishMekanisk sink
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Beholder Dia.1 / 4 "
Tykkelse0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV2 Push Mutter Bolt Retention Stål 1/4 Tommer, 100PK
334NOK /pakke