KERN AND SOHN FXN-N-serien benkevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 240 x 280 x 120 mm , Hushøyde: 120 mm , Huslengde: 280 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, lb, oz , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
FXN 3K-4N
+/-0.001 kg236 mm x 195500mg5g195 mm236 mm5 532 NOK
B
FXN 6K-3N
+/-0.002 kg238 mm x 1981g10g198 mm238 mm5 532 NOK
C
FXN 10K-3N
+/-0.004 kg235 mm x 1952g20g195 mm235 mm5 532 NOK
D
FXN 30K-3N
+/-0.01 kg236 mm x 1995g50g199 mm236 mm5 532 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?