Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FXN 6K-3N Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JUY

KERN AND SOHN FXN 6K-3N Benkvekt, 6Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JUY Modell: FXN 6K-3N

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri4 x 1.5V størrelse D
Reserve batteri200 timer.
Saksbredde240mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon240 x 280 x 120 mm
Husets høyde120 mm
Husets lengde280 mm
linearitet+/-0.002 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse238 mm x 198
reproduserbarhet0.001Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1g
Minste delvekt for styktelling (normal)10g
Enheterg, kg, lb, oz
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde198 mm
Veiende overflate bredde238 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)36.5
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN FXN 10K-3N Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 mm x 1952g20g195 mm235 mm5 532 NOK
KERN OG SOHN FXN 30K-3N Benkevekt, 30Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 mm x 1995g50g199 mm236 mm5 532 NOK
KERN OG SOHN FXN 3K-4N Benkevekt, 3Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001 kg236 mm x 195500mg5g195 mm236 mm5 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FXN 6K-3N Benkvekt, 6Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
5 532 NOK / enhet