Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STEINEL HL1820S Elektrisk varmepistol 120 VAC, 3 trinns temp. Innstillinger, 120 grader til 1100 grader F | CD3LQD 406P79

STEINEL HL1820S Elektrisk varmepistol 120 VAC, 3-trinns temp. Innstillinger, 120 Deg. til 1100 grader. F

På lager
Vare: CD3LQD Modell: HL1820SKryssreferanse: 406P79
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
2 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Luftvolum13.0 cfm
Forsterker AC11.7
Kablet / trådløstcorded
HåndteringsstilPistol
VarmeelementmaterialeLukket keramikk
StrømkildeElektrisk
Bytt TypeSkyv
tempNei
Temp. Innstillinger3 trinn
Temperaturområde120 grader til 1100 grader F
Spenning120 VAC
Watts1400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBytt TypetempTemperaturområdeWattsPris
STEINEL HL1920E Elektrisk varmepistol, 120 VAC, med ledning, 120 - 1100 grader F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5SkyvNei120 grader til 1100 grader F15002 831 NOK
STEINEL HG2520E Elektrisk Varmepistol 120 VAC, Justerbar Temp. Innstillinger, 120 Deg. til 1200 grader. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VeksleJa120 grader til 1200 grader F17506 569 NOK
STEINEL HG26020E Elektrisk Varmepistol 120 VAC, Justerbar Temp. Innstillinger, 80 grader. til 1250 grader. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VeksleJa80 grader til 1250 grader F17507 321 NOK
STEINEL HG2320E Elektrisk varmepistol, pistolhåndtak, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3VeksleJa120 grader til 1200 grader F16004 776 NOK
STEINEL HL2020E elektrisk varmepistol, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3VeksleNei120 grader til 1150 grader F16003 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEINEL HL1820S Elektrisk varmepistol 120 VAC, 3-trinns temp. Innstillinger, 120 Deg. til 1100 grader. F
2 127 NOK / enhet