Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STEINEL HG2320E Elektrisk varmepistol, pistolhåndtak, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76

STEINEL HG2320E elektrisk varmepistol, pistolhåndtak, 13.3 A, 1600 watt

På lager
Vare: CD3LQB Modell: HG2320EKryssreferanse: 406P76
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
4 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Luftvolum13.0 cfm
Forsterker AC13.3
Kablet / trådløstcorded
HåndteringsstilPistol
VarmeelementmaterialeLukket keramikk
StrømkildeElektrisk
Bytt TypeVeksle
tempJa
Temp. InnstillingerJusterbar
Temperaturområde120 grader til 1200 grader F
Spenning120 VAC
Watts1600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125

Produktdetaljer:

    • Pistol med ledning ideell for sveising av plast, krympeslanger, forming av termoplast og fjerning av maling fra overflater
    • Vippebryter som tillater manuell temperaturjustering innenfor et område på 120 - 1200 grader F og fire individuelt valgbare og tilpassbare programmer
    • Innebygd LOC-funksjon for å låse verktøyinnstillingene for å forhindre utilsiktede endringer
    • Restvarmeindikator og LCD-skjermen viser henholdsvis drifts- og ytelsesstatus

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBytt TypetempTemperaturområdeWattsPris
STEINEL HL1920E Elektrisk varmepistol, 120 VAC, med ledning, 120 - 1100 grader F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5SkyvNei120 grader til 1100 grader F15002 831 NOK
STEINEL HG2520E Elektrisk Varmepistol 120 VAC, Justerbar Temp. Innstillinger, 120 Deg. til 1200 grader. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VeksleJa120 grader til 1200 grader F17506 569 NOK
STEINEL HG26020E Elektrisk Varmepistol 120 VAC, Justerbar Temp. Innstillinger, 80 grader. til 1250 grader. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VeksleJa80 grader til 1250 grader F17507 321 NOK
STEINEL HL2020E elektrisk varmepistol, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3VeksleNei120 grader til 1150 grader F16003 559 NOK
STEINEL HL1820S Elektrisk varmepistol 120 VAC, 3 trinns temp. Innstillinger, 120 grader til 1100 grader F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7SkyvNei120 grader til 1100 grader F14002 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STEINEL HG2320E elektrisk varmepistol, pistolhåndtak, 13.3 A, 1600 watt
4 776 NOK / enhet