Alarm Type: Lavt trykk 500 til 550 psi innstilt trykk, pneumatiske versjoner: fløyte, elektroniske versjoner: rød indikator, hørbar alarm, ekstern alarmkontakt , Tilbakeslagsventilmateriale: Rustfritt stål , Kontroller ventiltrykk: 6000 psi , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Lengde: 21 " , Maks. Innløpstrykk: 5500 psi , Maks. Utløpstrykk: 125 psi , Maks. Press: 3000 psi, 5000 psi , Uttaksmateriale: Aluminum , Uttakstype: Manifold Block , Avlastningsventiltrykk: 125 psi , Hjultype: Pneumatisk , pisksammenstillinger: 5000 psi, termo-plastslange med en 4:1 sikkerhetsfaktor