AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Luftsylindervogn, 2-sylindret, elektrisk lavtrykksalarm | CD6JQG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Luftsylindervogn, 2-sylindret, elektrisk lavtrykksalarm

På lager
Vare: CD6JQG Modell: MP-23LPANB

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcylindervogn
AlarmLavt trykk 500-550psi innstilt trykk, pneumatiske versjoner: fløyte, elektroniske versjoner: rød indikator, hørbar alarm, ekstern alarmkontakt
AlarmtypeLavt trykk 500 til 550 psi innstilt trykk, pneumatiske versjoner: fløyte, elektroniske versjoner: rød indikator, hørbar alarm, ekstern alarmkontakt
TilbakeslagsventilmaterialeRustfritt stål
Kontroller ventiltrykket6000 psi
FARGESvart
Dybde30 "
Høyde49 "
Holder2 sylindere
Maks. Press3000 psi, 5000 psi
Antall utsalgssteder4
UtløpsmaterialeAluminum
UtløpstypeManifold Block
Avlastningsventiltrykk125 psi
Hjulstørrelse16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjul/trinser16" pneumatisk
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.7
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeDimensjonerHøydeHolderMaterialeAntall utsalgsstederPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H To-sylindret luftvogn, 4500 PSI, med 2 utløpsmanifold, håndtett mutter | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psiAluminum228 696 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H To-sylindret luftvogn, 4500 PSI, med 4 utløpsmanifold, høystrømsregulator | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psiAluminum427 212 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L tosylindret luftvogn, 2216 PSI, med 2 utløpsmanifold, fastnøkkeltette muttere | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Svart--41 "(2) Lavtrykksylindere, 2400 psiAluminum223 156 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL luftsylindervogn, 2-sylindret, 4500 psi, stål | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psi eller (2) Lavtrykksylindere, 2216 psiAluminum258 687 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL Luftsylindervogn, 2-sylindret, stål | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psi eller (2) Lavtrykksylindere, 2216 psiAluminum272 637 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL Luftsylindervogn, 2-sylindret, luftkontrollpanel | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psi eller (2) Lavtrykksylindere, 2216 psiAluminum4115 342 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Luftsylindervogn, 2-sylindret, lavtrykksalarmfløyte | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Svart31 "-48 "2 sylindereStål-116 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-23LPANB Luftsylindervogn, 2-sylindret, elektrisk lavtrykksalarm
45 369 NOK / enhet