AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ENB Luftsylindervogn, 2-sylindret, 5000 psi, 4-uttak | CD6JQE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ENB luftsylindervogn, 2-sylindret, 5000 psi, 4 uttak

På lager
Vare: CD6JQE Modell: MP-2300ENB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcylindervogn
TilbakeslagsventilmaterialeRustfritt stål
FARGESvart
Dybde31 "
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Høyde48 "
Holder2 sylindere
MaterialeStål
Maks. Inntakstrykk5500 psi
Maks. Utløpstrykk125 psi
Avlastningsventiltrykk125 psi
Pisksammenstillinger5000 psi, termo-plastslange med en 4:1 sikkerhetsfaktor
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeDimensjonerHøydeHolderMaterialeAntall utsalgsstederPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H To-sylindret luftvogn, 4500 PSI, med 2 utløpsmanifold, håndtett mutter | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psiAluminum228 696 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4H To-sylindret luftvogn, 4500 PSI, med 4 utløpsmanifold, høystrømsregulator | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psiAluminum427 212 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2L tosylindret luftvogn, 2216 PSI, med 2 utløpsmanifold, fastnøkkeltette muttere | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Svart--41 "(2) Lavtrykksylindere, 2400 psiAluminum223 156 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL luftsylindervogn, 2-sylindret, 4500 psi, stål | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psi eller (2) Lavtrykksylindere, 2216 psiAluminum258 687 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL Luftsylindervogn, 2-sylindret, stål | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psi eller (2) Lavtrykksylindere, 2216 psiAluminum272 637 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL Luftsylindervogn, 2-sylindret, luftkontrollpanel | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Svart--41 "(2) Høytrykksylindere, 4500 psi eller (2) Lavtrykksylindere, 2216 psiAluminum4115 342 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY Luftsylindervogn, 2-sylindret, lavtrykksalarmfløyte | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Svart31 "-48 "2 sylindereStål-116 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ENB luftsylindervogn, 2-sylindret, 5000 psi, 4 uttak
36 015 NOK / enhet