Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HFV4 Push Mutter Bolt Retention Stål 3/8 Tommer, 100PK | AD7YVF

APPROVED VENDOR 4HFV4 Push Mutter Bolt Retention Stål 3/8 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AD7YVF Modell: 4HFV4
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
506NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv mutteren
FinishMekanisk sink
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
MaterialeFjærstål
Utenfor Dia.25 / 32 "
Beholder Dia.3 / 8 "
Tykkelse0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV4 Push Mutter Bolt Retention Stål 3/8 Tommer, 100PK
506NOK /pakke