GROTE Barlampe rektangel


filtre
Lampeliv: 3 år. , Monteringstype: overflaten , Form: rektangel , Oppsigelsestype: Hardwired , Brukes til: Erstatning , Volt-pære: 12
StilModelltypenFARGEKarakterBreddeDybdepasserLampetypeLengdePris (eks. mva)
A
49202
-Rød / Svart0.45A1.25 "1-7 / 32 "Smal jernbaneapplikasjonerLED15 "800NOK
B
49132
-Rød0.99A1.187 "1.75 "Smale skinner og kanalergløde~~POS=TRUNC18.25 "762NOK
C
49182
-Rød0.18A1.5 "--LED17 "604NOK
D
49172
15 StyleRød0.99A1.5 "--gløde~~POS=TRUNC17 "278NOK
E
49112
ØkonomiRød0.99A1.25 "1.375 "-gløde~~POS=TRUNC15.625 "217NOK
F
49242-5
Hylite IDRød0.15A3 / 4 "1.375 "-LED13.63 "474NOK
G
49142
Lav profilRød0.99A2"2"-gløde~~POS=TRUNC16 "401NOK
H
49042
Lav profilRød0.99A1 11 / 16 "2"-gløde~~POS=TRUNC14.5 "308NOK
I
49162
Lav profilRød0.18A2"2"-LED16 "687NOK
J
49122
Tynn linjeRød0.18A1.187 "2"Smale skinner og kanalerLED19 11 / 16 "911NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?