Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 49202 Barlampe Micronova Led Rød Svart | AA6GCG 13W952

GROTE 49202 Bar Lampe Micronova Led Rød Svart

På lager
Vare: AA6GCG Modell: 49202Kryssreferanse: 13W952
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarlampe
Basismonteringssentre7"
FARGERød / Svart
Karakter0.45A
Dybde1-7 / 32 "
passerSmal jernbaneapplikasjoner
Lampeliv3 år.
LampetypeLED
Lengde15 "
Materialepolykarbonat
Monteringstypeoverflaten
Antall pærer3
Formrektangel
OppsigelsestypeHardwired
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEKarakterBreddeDybdepasserLampetypeLengdePris
GROTE 49042 Stanglampe | AB9FNL 2CWA1 49042Lav profilRød0.99A1 11 / 16 "2"-gløde~~POS=TRUNC14.5 "308NOK
GROTE 49112 Økonomisk stanglampe | AB9FNQ 2CWA5 49112ØkonomiRød0.99A1.25 "1.375 "-gløde~~POS=TRUNC15.625 "217NOK
GROTE 49122 Thin-Line Led Bar Lamp | AB9FNR 2CWA6 49122Tynn linjeRød0.18A1.187 "2"Smale skinner og kanalerLED19 11 / 16 "911NOK
GROTE 49132 Stanglampe | AB9FNT 2CWA7 49132-Rød0.99A1.187 "1.75 "Smale skinner og kanalergløde~~POS=TRUNC18.25 "825NOK
GROTE 49142 Barrelampe med lav profil | AB9FNU 2CWA8 49142Lav profilRød0.99A2"2"-gløde~~POS=TRUNC16 "401NOK
GROTE 49162 Bar Lamp Led Markers Lavprofil Rød | AC3RJQ 2VNU5 49162Lav profilRød0.18A2"2"-LED16 "687NOK
GROTE 49172 stanglampe 15 stilmarkører rød | AC3RJR 2VNU6 4917215 StyleRød0.99A1.5 "--gløde~~POS=TRUNC17 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 49202 Bar Lampe Micronova Led Rød Svart
800NOK / enhet