Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS16555-661 Dowel Pin Stainless Steel 3/8 D X 1 1/2 Inch Length, 25PK | AE3NEQ 5EEN1

APPROVED VENDOR MS16555-661 Dyvelpinne rustfritt stål 3/8 DX 1 1/2 tomme lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NEQ Modell: MS16555-661Kryssreferanse: 5EEN1
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
1 814 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3751 til 0.3753 "
Dobbel skjærstyrke (kg)16,000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-661 Dyvelpinne rustfritt stål 3/8 DX 1 1/2 tomme lengde, 25PK
1 814 NOK /pakke