Dyvelpinner

filtre

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning....Les mer

FABORY -

Dyvelpinner

StilModellGrunnleggende materialeDobbel skjærstyrke (kg)FestelengdeKlasseLengdeLengde ToleranseNominell diameterPin Dia.Pris (eks. mva)
AU39080.006.0037Alloy Steel800 kg3/8-3 / 8 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "248NOK
AB39080.012.0100Alloy Steel3,200 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "28 407NOK
AB39080.037.0050Alloy Steel28,700 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "11 292NOK
AB39080.037.0075Alloy Steel28,700 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "8 905NOK
AU39080.006.0018Alloy Steel800 kg3/16-3 / 16 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "338NOK
AU39080.050.0075Alloy Steel51,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "90NOK
AU39080.037.0062Alloy Steel28,700 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "476NOK
AU39080.012.0087Alloy Steel3,200 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "281NOK
AB39080.062.0250Alloy Steel79,800 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "8 200NOK
AU39080.087.0350Alloy Steel156,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "7 / 8 "0.8751 til 0.8753 "205NOK
AU39080.009.0031Alloy Steel1,800 kg5/16-5 / 16 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "191NOK
AB39080.031.0062Alloy Steel20,000 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "5 / 16 "0.3126 til 0.3128 "10 415NOK
AU39080.062.0450Alloy Steel79,800 kg4 1 / 2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "841NOK
AB39080.031.0075Alloy Steel20,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "5 / 16 "0.3126 til 0.3128 "9 917NOK
AB39080.075.0350Alloy Steel114,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "3 058NOK
AU39080.075.0225Alloy Steel114,000 kg2 1 / 4-2 1 / 4 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "458NOK
AU39080.006.0031Alloy Steel800 kg5/16-5 / 16 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "396NOK
AU39080.006.0075Alloy Steel800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "295NOK
AU39080.062.0175Alloy Steel79,800 kg1 3 / 4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "342NOK
AB39080.006.0050Alloy Steel800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "39 293NOK
AU39080.075.0150Alloy Steel114,000 kg1 1 / 2-1 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "183NOK
AU39080.062.0350Alloy Steel79,800 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "166NOK
AB39080.012.0075Alloy Steel3,200 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "32 382NOK
AU39080.012.0100Alloy Steel3,200 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "457NOK
AB39080.025.0050Alloy Steel12,800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "1 / 4 "0.2501 til 0.2503 "14 167NOK
RICHARD MANNO CO. -

Dyvelpinner

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)Nominell diameterTotal lengdePris (eks. mva)
AD15-4370.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 16 "384NOK
AD15-3750.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 8 "304NOK
AD15-6250.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 8 "369NOK
AD15-1870.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 16 "345NOK
AD15-8750.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 8 "530NOK
AD15-2500.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 4 "1 002NOK
AD15-3120.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 16 "352NOK
AD15-10000.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1"686NOK
AD15-1250.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 8 "511NOK
AD15-5000.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 2 "369NOK
AD15-7500.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 4 "209NOK
AD16-4370.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 16 "379NOK
AD16-5000.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 2 "356NOK
AD16-7500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 4 "515NOK
AD16-12500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1.25 "391NOK
AD16-1870.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 16 "546NOK
AD16-10000.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1"289NOK
AD16-6250.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 8 "497NOK
AD16-3750.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 8 "210NOK
AD16-8750.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 8 "302NOK
AD16-2500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 4 "495NOK
AD16-3120.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 16 "397NOK
AD17-6250.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "5 / 8 "412NOK
AD17-3750.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 8 "463NOK
AD17-3120.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "5 / 16 "461NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin, stål

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A1NE900.0626 til 0.0628 "220Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 16 "3 / 4 "B8550NOK
A1NE850.0626 til 0.0628 "220Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 16 "1 / 4 "B8543NOK
A1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
B50R250DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "2.5 "RC 50 - 58746NOK
B50R150DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "1.5 "RC 50 - 58533NOK
B50R100DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "1"RC 50 - 58464NOK
B50R200DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "2"RC 50 - 58657NOK
B25R200DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "2"RC 50 - 581 164NOK
B25R125DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "1.25 "RC 50 - 58872NOK
B25R150DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "1.5 "RC 50 - 581 000NOK
B25R250DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "2.5 "RC 50 - 581 402NOK
B18R125DPSO0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1.25 "RC 50 - 58721NOK
B18R100DPSO0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1"RC 50 - 58750NOK
B18R150DPSO0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1.5 "RC 50 - 58836NOK
B31R100DPSO0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1"RC 50 - 58998NOK
B31R150DPSO0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1.5 "RC 50 - 581 157NOK
B31R125DPSO0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1.25 "RC 50 - 581 069NOK
B37R100DPSO0.375 "33100Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 8 "1"RC 50 - 581 069NOK
B37R150DPSO0.375 "33100Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 8 "1.5 "RC 50 - 581 393NOK
A1NE990.1251 til 0.1253 "930Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 8 "1 / 4 "B85-
RFQ
A1NU260.1876 til 0.1878 "2130Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 16 "7 / 8 "B8527NOK
CZ12660.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "2"B8565NOK
CZ12640.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1.5 "B8563NOK
A1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK
CZ12620.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1.25 "B8558NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin, rustfritt stål

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
AMS16555-6010.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "3 / 16 "Rc 36-42321NOK
AMS16555-6020.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "1 / 4 "Rc 36-42318NOK
AMS16555-6040.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "3 / 8 "Rc 36-42300NOK
AMS16555-6030.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "5 / 16 "Rc 36-42163NOK
AMS16555-6080.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "3 / 4 "Rc 36-42369NOK
AMS16555-6060.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "1 / 2 "Rc 36-42247NOK
AMS16555-6070.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "5 / 8 "Rc 36-42349NOK
AMS16555-6050.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "7 / 16 "Rc 36-42325NOK
AMS16555-6090.0782 til 0.0784 "700Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål5 / 64 "1 / 4 "Rc 36-42300NOK
AMS16555-6230.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "7 / 8 "Rc 36-42194NOK
AMS16555-6240.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "1"Rc 36-42227NOK
AMS16555-6180.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "Rc 36-42264NOK
AMS16555-6170.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "5 / 16 "Rc 36-42356NOK
AMS16555-6220.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "3 / 4 "Rc 36-42261NOK
AMS16555-6200.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "1 / 2 "Rc 36-42415NOK
AMS16555-6210.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "5 / 8 "Rc 36-42394NOK
AMS16555-6190.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "7 / 16 "Rc 36-42283NOK
B1TU630.986 å 1mm-Plain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM1.55mmB80168NOK
B1TU620.986 å 1mm-Plain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM110mmB80199NOK
AMS16555-6330.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "1.5 "Rc 36-42303NOK
AMS16555-6320.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "1.25 "Rc 36-42325NOK
AMS16555-6300.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "7 / 8 "Rc 36-42323NOK
AMS16555-6310.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "1"Rc 36-42300NOK
AMS16555-6250.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "Rc 36-42225NOK
AMS16555-6280.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "5 / 8 "Rc 36-42231NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard

StilModellDiameterFinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
A4DAK50.0888 til 0.0988 "Naturlig+/- 0.005 "nylon3 / 32 "1 / 2 "--64NOK
A4DAH70.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "1 / 2 "--96NOK
A4DAH90.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "3 / 8 "--191NOK
A4DAJ20.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "1 / 4 "--190NOK
A4DAH10.245 til 0.255 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 4 "1 / 2 "--44NOK
B1TU600.986 å 1mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM16mmB80-166NOK
B1TU610.986 å 1mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM18mmB80-164NOK
A4DAJ80.1825 til 0.1835 "Naturlig+/- 0.005 "nylon3 / 16 "1 / 2 "---
RFQ
A4DAK10.1825 til 0.1835 "Naturlig+/- 0.005 "nylon3 / 16 "3 / 4 "--85NOK
B1TU691.486 å 1.5mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM1.520mmB80-129NOK
B1TY451.502 å 1.508mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM1.54mmC52-62418281NOK
B1TU711.986 å 2mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM28mmB80-210NOK
B1TU701.986 å 2mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM26mmB80-202NOK
C1TY512.002 å 2.008mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM26mmC52-62742231NOK
C1TY552.002 å 2.008mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM210mmC52-62742225NOK
C1TY572.002 å 2.008mmPlain+/- 0.50mmHerdet stålM212mmC52-62742147NOK
C1TY532.002 å 2.008mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM28mmC52-62742344NOK
B1TU782.486 å 2.5mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM2.58mmB80-137NOK
B1TU842.486 å 2.5mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM2.520mmB80-198NOK
B1TU802.486 å 2.5mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM2.510mmB80-155NOK
B1TU822.486 å 2.5mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM2.514mmB80-162NOK
B1TU772.486 å 2.5mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM2.56mmB80-139NOK
B1TU952.982 å 3mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM316mmB80-205NOK
B1TU862.982 å 3mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM36mmB80-150NOK
B1TU912.982 å 3mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM312mmB80-183NOK
GRAINGER -

Dyvelpinner

StilModellLengdeNominell diameterPin Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
AM39080.010.00044"1mm1.000mm-308NOK
AM39080.015.00055"1.5mm1.500mm-208NOK
AM39080.010.00055"1mm1.000mm-387NOK
AM39080.020.00055"2mm2.000mm-222NOK
AM39080.040.00066"4mm4mm-163NOK
AM39080.060.00088"6mm6.000mm-309NOK
AM39080.050.00088"5mm5.000mm-221NOK
BM39080.025.00088"2.5mm2.500mm-246NOK
AM39080.010.00088"1mm1.000mm-339NOK
AM39080.015.00088"1.5mm1.500mm-242NOK
AM39080.080.001010 "8mm8.000mm-635NOK
CM39080.060.001010 "6mm6.000mm-294NOK
AM39080.010.001010 "1mm1.000mm-274NOK
AM39080.015.001010 "1.5mm1.500mm-195NOK
AM39080.015.001212 "1.5mm1.500mm-211NOK
DM39080.025.001212 "2.5mm2.500mm-238NOK
AM39080.100.001212 "10mm10.000mm-575NOK
EM39080.010.001212 "1mm1.000mm-336NOK
AM39080.080.001212 "8mm8.000mm-332NOK
AM39080.100.001414 "10mm10.000mm-458NOK
AM39080.015.001414 "1.5mm1.500mm-162NOK
FM39080.030.001414 "3mm3.000mm-176NOK
GM39080.020.001414 "2mm2.000mm-301NOK
HM39080.025.0016162.5mm2.500mm-295NOK
AM39080.015.0016161.5mm1.500mm-298NOK
MICRO PLASTICS -

Tappestifter, Nylon

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A25004702501 / 4 "34NOK
A25004703753 / 8 "-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 3/8" x 1-3/4" Lengde PK25

ModellSakPris (eks. mva)
2ME23AC2RBA489NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 40 mm L, 5 mm pinnediameter, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.050.0040CD2LRN733NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 7/8 X 2 1/2 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
87R250DPSOAF2MQF2 673 NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 5/8 X 3 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
62R300DPSOAF2MQE770NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 5/8 X 2 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
62R200DPSOAF2MQD560NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 1/2" X 1-1/4" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME41AC2RBK157NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 7/16 "x 3" lengde PK10

ModellSakPris (eks. mva)
2ME35AC2RBH550NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 7/16" x 1-1/2" Lengde PK10

ModellSakPris (eks. mva)
2ME32AC2RBG364NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 3/8 "x 4" lengde PK5

ModellSakPris (eks. mva)
2ME29AC2RBD638NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 3/8" X 3" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME27AC2RBC197NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 3/8" X 1-1/4" Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME21AC2RAY164NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 5/16" X 4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME15AC2RAV-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 7/16" X 1" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME30AC2RBE-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard 3/8" X 2-1/4" Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME25AC2RBB-
RFQ
12...56

Dyvelpinner

Dyvelpinner er også kjent som låsepinner / rette pinner. De er maskinert til spesifikke toleranser, noe som gjør dem ideelle for lokalisering, sammenføyning eller innretting av komponenter for å absorbere sidebelastning. Raptor Supplies tilbyr disse pinnene fra merker som Grainger, Eazypower, Richard Manno Co. og mikroplast. Dyvelpinner brukes til romfart, bilindustri, elektriske applikasjoner, verktøy og matriser, prototyping og militære applikasjoner. Disse pinnene kan brukes som en aksel / pivot / hengsel i komponenter for å håndtere hyppig innsetting og fjerning uten forvrengning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom trykkpasning og glidepasning?

  • Et hull som er litt mindre enn pinnediameteren er beregnet for bruk med presspassede pluggstifter, som har en litt overdimensjonert toleranse. På den annen side glir slip-fit ​​pluggstifter lett inn i hullet for å begrense bevegelsen uten å bruke ekstra utstyr.
  • Presstilpassede pluggstifter bør installeres ved hjelp av en arborpresse. Bruk aldri en hammer, da dette kan risikere å skade pinnen og få den til å svikte. Slip-fit ​​pluggstifter er enkle og fleksible å installere for hånd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?